| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM339843 Herst.-Nr.: 339843 EAN/GTIN: 4015544913606 |
| | |
|
| | |
| Der Feinstrickhandschuh Allfood Nitril besitzt eine flüssigkeitsabweisende Vollbeschichtung aus Nitril sowie einer 1/4 Nitril-Schaumbeschichtung an den Fingerkuppen sowie der Innenhand. Dadurch wird ein guter Nass- und Trockengriff sowie eine starke Abriebfestigkeit gewährleistet. Der Arbeitshandschuh ist lebensmittelecht und hat eine gute Passform. Der Allfood Nitril eignet sich hervorragend für mittlere Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten im Bereich Lebensmittelindustrie und Gastronomie. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau-schwarz | Größe: | 9/L | Länge: | 25 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 29,73* | € 39,56* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 29,85* | € 40,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,4775* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 395,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|