| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM332635 Herst.-Nr.: 332635 EAN/GTIN: 4015544913545 |
| | |
|
| | |
| Der Feinstrickhandschuh Allfood besteht aus einem Nylon-Feinstrick. Er besteht aus einem flexiblen Material und verfügt über ein sehr gutes Feingefühl. Zudem weist er eine sehr gute Passform auf und ist leicht. Da der Handschuh lebensmittelecht ist, eignet er sich auch für den Umgang mit Lebensmitteln. Dadurch ist er besonders für die Lebensmittelindustrie und Gastronomie ideal. Weiterhin ist der Allfood abriebfest, weshalb er ebenfalls in der Industrie eingesetzt werden kann. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 10/XL | Länge: | 26 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, nylon montagehandschuh, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh xl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,49* | € 10,51* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,57* | € 11,47* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 60,68* | € 78,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,54084* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 105,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|