Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartschutz Large, PP, universal, blau, B: 30cm, L: 50cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM29261
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     29261
EAN/GTIN:
     4015544992618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartmaske
Bartschutz
pp bartschutz blau
bartmaske pp
für Lebensmittelindustrie, Biochemie, Krankenhaus. Herstellernummer: 29261, Hersteller: Hygostar. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
universal
Länge:
50 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: bartmaske blau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,13*
€ 5,90*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 6,88*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0313* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 59,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.