Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartschutz Eco, Nylon, weiß, B: 20cm, L: 46cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM292109
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     292109
EAN/GTIN:
     4015544917604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartmaske
Bartschutz
bartmaske weiß
bartschutz
Der Bartschutz Eco besteht aus Nylon und hat eine sehr feine und dichte Struktur. Durch das latexfreie Gummiband und das luftdurchlässige und weiche Material, ist der Bartschutz zudem sehr hautverträglich. Verwendet werden kann der Bartschutz in allen Bereichen, in denen Hygienevorschriften gelten zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie, Biochemie und im Krankenhaus.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
46 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: bartschutz nylon
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 10,02*
€ 14,91*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 15,86*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1002* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 149,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.