Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartschutz, Nylon, universal, weiß, B: 20cm, L: 46cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM2921
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2921
EAN/GTIN:
     4015544992106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartmaske
Bartschutz
bartmaske weiß
bartmaske hygostar
für Lebensmittelindustrie und sensible Hygienebereiche. Herstellernummer: 2921, Hersteller: Hygostar. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
universal
Länge:
46 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: bartschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 9,65*
€ 14,52*
5 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 15,47*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0965* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 145,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.