Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartschutz, PP, detektierbar, universal, blau, B: 20cm, L: 40cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM29162
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     29162
EAN/GTIN:
     4015544991628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartmaske
Bartschutz
pp bartschutz blau
bartmaske pp
Der Bartschutz aus Polypropylen-Vlies verfügt über eingearbeitete Detektorstreifen auf der Außenseite. Danke des Materials ist der Bartschutz luftdurchlässig und dadurch sehr angenehm zu tragen. Er ist sowohl HACCP als auch Lebensmittel konform, wodurch er in vielen verschiedenen Branchen Verwendung findet.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
universal
Länge:
40 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: bartmaske blau
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 14,79*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,78*
€ 17,06*
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 17,96*
5 Tage
2
1
pro Satz
€ 3,79*
ab € 12,14*
€ 18,15*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1178* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 170,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.