Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherkittel Light mit Druckknöpfen, PP, L, weiß, L: 105cm, U: 125cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM27439
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     27439
EAN/GTIN:
     4015544974393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
Der Besucherkittel Light besteht aus einem luftdurchlässigen, sehr leichten Polypropylen-Vlies. Dieses Material zeigt sich sehr strapazierfähig und ist angenehm zu tragen. Versehen ist der Kittel mit Druckknöpfen und einem Stehkragen. Er schützt sensible Hygienebereiche vor Verunreinigungen und ist besonders atmungsaktiv. Somit ist der Besucherkittel Light mit Druckknöpfen ideal für Besucher im Bereich der Gastronomie, Lebensmittelindustrie oder Industrie.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
L
Länge:
105 cm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5322*
€ 0,7095*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,66*
€ 0,84*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6558*
€ 0,8458*
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,86*
Lager 7223
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,71*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygonorm
27459
ab € 0,50*
Ähnlich
Hygonorm
27429
ab € 0,64*
Ähnlich
Franz Mensch
27449
ab € 0,50*
Ähnlich
Franz Mensch
27419
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.