| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM26321 Herst.-Nr.: 26321 EAN/GTIN: 4015544963212 |
| | |
|
| | |
| Der LDPE-Handschuh Polyclassic Soft ist gehämmert und in 50 Stück-Einheiten geblockt um eine schnellere Entnahme zu ermöglichen. Der LDPE-Handschuh ist angenehm zu tragen und eignet sich ideal für kurzfristige Arbeiten. Anwendung findet der Polyclassic Soft als Hygiene-Handschuh für Küche, Lebensmittelindustrie, Tankstelle und in medizinischen Bereichen. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Größe: | 9/L | Länge: | 29 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,45* | € 0,77* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,46* | € 0,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,009* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen | Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|