Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe Smooth Blue, latex, 9/L, blau, L: 30cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM259261
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     259261
EAN/GTIN:
     48005830011677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der Chemikalienschutzhandschuh Smooth Blue besteht aus natürlichem Latex. Die Chlorinierung sorgt für mehr Komfort bei längerer Tragedauer und besitzt eine mit Baumwolle beflockte Innenseite, wodurch die Schweißbildung vermindert wird. Der Rollrand des Handschuhs fängt ablaufende Flüssigkeitstropfen auf und dank der strukturierten Handflächen und Finger kann eine griffsichere Anwendung garantiert werden. Zudem besitzt der Handschuh eine optimale Passform und liegt somit eng an der Haut an. Die hohe Flexibilität und weiche Beschaffenheit sorgen für ein präzises Tastempfinden.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
9/L
Länge:
30 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,90*
€ 30,80*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,90*
€ 41,40*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,80*
€ 36,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,40*
€ 27,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,10*
€ 21,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.