Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe Work, Latex, 10/XL, schwarz, L: 60cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM259021
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     259021
EAN/GTIN:
     58005830006649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der Chemikalienschutzhandschuh Work besteht aus starkem Latex mit einem Rollrand, der herabfließende Flüssigkeiten auffangen kann. Der Handschuh zeichnet sich vor allem durch seine Länge aus, die den gesamten Arm bedeckt und weist eine anatomische Passform auf. Seine optimale Fingerbeweglichkeit bietet dem Anwender ein höheres Tastgefühl und die beidseitige Chlorinierung sorgt für eine deutlich bessere Hautverträglichkeit und mehr Komfort. Dank der ungefütterten, glatten Innenseite kann der Chemikalienhandschuh ideal in Kombination mit einem Unterziehhandschuh verwendet werden. Er ist zudem waschbar und daher für den mehrmaligen Gebrauch geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
9/XL
Länge:
60 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 181,20*
€ 237,60*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,04*
€ 247,56*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,60*
€ 282,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,16*
€ 256,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,64*
€ 231,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,20*
€ 215,63
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 15,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.