Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen mit gebogenen Rohren - Außenmaße: 975 x 500 x 935 - mm (B/T/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-COsw-500.119
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-500.119
EAN/GTIN:
     4035694003897
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
Außenmaße: 975 x 500 x 935 mm (B/T/H) · Ladefläche: 880 x 500 mm (B/T) · Ladehöhe: 215 mm · Ausführung: · * Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche · Buchendekor · Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Radsatz: · Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz · Traglast: 250 kg · EAN-Nr.: 4035694003897
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
21,5 kg
Versandart:
Paketdienst
Traglast:
250 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 131,42*
€ 160,63*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 132,05*
€ 160,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,41*
€ 164,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,50*
€ 167,93*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 151,79*
€ 198,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,42*
€ 236,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,56*
€ 224,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016546
ab € 152,77*
Ähnlich
Cordes
00016547
ab € 171,32*
Ähnlich
Cordes
00016545
ab € 144,55*
Ähnlich
Cordes
00016567
ab € 167,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.