| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976595750 Herst.-Nr.: SW-500.119 EAN/GTIN: 4035694003897 |
| |
|
| | |
| VARIOfit sw-500.119 Schiebebügelwagen mit gebogenen Rohren Außenmaße: 975 x 500 x 935 mm (B/T/H) Ladefläche: 880 x 500 mm (B/T) Ladehöhe: 215 mm Ausführung: * Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694003897 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SW-500.119 | Werksnummer: | SW-500.119 | Gewicht netto Kg: | 21,500000 | Gewicht brutto Kg: | 21,500000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | RAL 5010 Enzianblau | Ausfuehrung: | EasySTOP einseitig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 132,63* | € 160,92* | | | | Lager 1955 | 30 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 131,34* | € 160,94* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,70* | € 164,19* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,51* | € 168,01* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 143,79* | € 191,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|