Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumkarre mit abklappbarer Schaufel - Außenmaße: 550 x 640 x 1.300 - mm (B/T/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-COap-710.211
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     ap-710.211
EAN/GTIN:
     4035694007543
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Außenmaße: 550 x 640 x 1.300 mm (B/T/H) · Schaufelmaße: 380 x 280 mm (B/T) · Ausführung: · * aus Aluminiumrohr geschweißt · * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe · * auswechselbare Kunststoffgleitkufen · * mit 2 Schutzblechen · Radsatz: · Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisionsrillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm · Traglast: 200 kg · EAN-Nr.: 4035694007543
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
13 kg
Versandart:
Sammelgut
Traglast:
200 kg
Material:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 247,51*
€ 290,49*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 245,58*
€ 290,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,85*
€ 296,03*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,63*
€ 310,93*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 285,08*
€ 359,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,73*
€ 428,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,03*
€ 407,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,60*
€ 374,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,77*
€ 360,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,08*
€ 339,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017072
ab € 119,88*
Ähnlich
Cordes
00017082
ab € 179,52*
Ähnlich
Cordes
00017075
ab € 157,19*
Ähnlich
Cordes
00017081
ab € 178,99*
Ähnlich
Cordes
00017079
ab € 152,07*
Ähnlich
Cordes
00017088
ab € 240,58*
Ähnlich
Cordes
00017074
ab € 136,66*
Ähnlich
Cordes
00017071
ab € 120,08*
Ähnlich
Cordes
00017077
ab € 159,91*
Ähnlich
Cordes
00017076
ab € 153,76*
Ähnlich
Cordes
00017073
ab € 136,16*
Ähnlich
Cordes
00017080
ab € 152,04*
Ähnlich
Cordes
AP-710.214
ab € 184,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.