Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 74662 PRO-STRONG Gewebeband 50m x 50mm, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-74662-00003-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     74662-00003-01
EAN/GTIN:
     4063565117909
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das tesa PRO STRONG Duct Tape 74662 ist Ihre Rundum-Lösung für jede Reparatur: Es bietet extra starke Klebkraft, Wasserbeständigkeit und hervorragende Reißbarkeit für Ihren individuellen Einsatz, innen und außen. Mit seiner Flexibilität und Vielseitigkeit unterstützt es Ihre tägliche Arbeit. tesa PRO STRONG Duct Tape für Profis jeden Handwerks, Ihr universell einsetzbares Klebeband, das leicht zu benutzen ist und selbst auf rauen Oberflächen funktioniert. tesa PRO STRONG Duct Tape ist wasserabweisend und temperaturbeständig - zuverlässig bei jeder Anwendung und damit optimal zur Benutzung beim Abdichten, Reparieren, Befestigen oder Verpacken. Basierend auf synthetischem Kleber ist dieses neue Duct Tape so stark wie nie zuvor und lässt sich gleichzeitig leicht abrollen und bequem abreißen. Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich. Ein Muss für jeden Handwerker-Werkzeugkasten: Dieses Duct Tape ist für temporäre und permanente Anwendungen, die perfekte Unterstützung in jeder Lebenslage mit verlässlicher tesa Qualität. Lieferumfang 1 tesa PRO STRONG Duct Tape, grau oder schwarz; Abmessungen: 50m x 50mm, 50m x 38mm; Material: Synthese-Kautschuk mit PET-Gewebeträger. Profi-Handwerker brauchen PRO-Werkzeuge - das tesa PRO STRONG Duct Tape 74662 ist ein zuverlässiges und leistungsstarkes Reparaturband mit extra starker Klebkraft. Durch seine leichte Reißbarkeit und Flexibilität bietet dieses Klebeband die beste Rundum-Unterstützung für ihren hektischen Arbeitsalltag. Es ist wasserabweisend und temperaturbeständig und somit für innen und außen nutzbar. Das Band besteht aus einer Polyethylen-Folie und einem Polyester-Gewebeträger, der mit einem synthetischen Kleber beschichtet ist. Erhältlich in verschiedenen Versionen für Ihren individuellen Einsatzzweck.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,25*
€ 7,87*
3 Tage
245
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 8,40*
3 Tage
80
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,48*
€ 8,75*
5 Tage
1171
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,45*
€ 8,76*
Lager 7223
unbekannt
24
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 6,19*
€ 8,87*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Rolle
ab 768 Rollen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 212,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,14*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,39*
Ähnlich
tesa
04651-00509-00
ab € 12,10*
Ähnlich
tesa
74662-00003-00
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.