Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband Duct Tape PRO-STRONG 74662 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewebeband Duct Tape PRO-STRONG 74662 si
Gewebeband Duct Tape PRO-STRONG 74662 si
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-185991
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     74662-00003-00
EAN/GTIN:
     4063565117909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
universell einsetzbar · für Innen- und Außenanwendungen · eignet sich für fast alle temporäre oder dauerhafte Anwendungen wie z.B. zum schnellen Fixieren von Kabeln, zum Abdichten von Löchern oder zum Befestigen von Schutzfolien · wasserabweisend · einfach anzubringen, hervorragende Handabreißbarkeit, leicht abrollbar · mit extra starker Klebkraft · einsetzbar auf jeder Oberfläche, auch auf rauen Oberflächen · anpassungsfähig und flexibel - der verbesserte Nachfolger zu tesa 4662
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber
Marke:
TESA
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,25*
€ 7,88*
Lager 4757
125
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 8,30*
2 Tage
37
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,52*
€ 8,61*
5 Tage
1432
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,47*
€ 8,62*
7 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,22*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,118* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,09*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,39*
Ähnlich
tesa
04651-00509-00
ab € 12,08*
Ähnlich
tesa
74662-00003-00
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.