Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duct Tape PRO-STRONG schwarz 50m:50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-74662-00002-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     74662-00002-00
EAN/GTIN:
     4063565117893
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das tesa PRO STRONG Duct Tape 74662 ist Ihre Rundum-Lösung für jede Reparatur: Es bietet extra starke Klebkraft, Wasserbeständigkeit und hervorragende Reißbarkeit für Ihren individuellen Einsatz, innen und außen. Mit seiner Flexibilität und Vielseitigkeit unterstützt es Ihre tägliche Arbeit. tesa PRO STRONG Duct Tape für Profis jeden Handwerks, Ihr universell einsetzbares Klebeband, das leicht zu benutzen ist und selbst auf rauen Oberflächen funktioniert. tesa PRO STRONG Duct Tape ist wasserabweisend und temperaturbeständig - zuverlässig bei jeder Anwendung und damit optimal zur Benutzung beim Abdichten, Reparieren, Befestigen oder Verpacken. Basierend auf synthetischem Kleber ist dieses neue Duct Tape so stark wie nie zuvor und lässt sich gleichzeitig leicht abrollen und bequem abreißen. Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich. Ein Muss für jeden Handwerker-Werkzeugkasten: Dieses Duct Tape ist für temporäre und permanente Anwendungen, die perfekte Unterstützung in jeder Lebenslage mit verlässlicher tesa Qualität. Lieferumfang 1 tesa PRO STRONG Duct Tape, grau oder schwarz; Abmessungen: 50m x 50mm, 50m x 38mm; Material: Synthese-Kautschuk mit PET-Gewebeträger. Profi-Handwerker brauchen PRO-Werkzeuge - das tesa PRO STRONG Duct Tape 74662 ist ein zuverlässiges und leistungsstarkes Reparaturband mit extra starker Klebkraft. Durch seine leichte Reißbarkeit und Flexibilität bietet dieses Klebeband die beste Rundum-Unterstützung für ihren hektischen Arbeitsalltag. Es ist wasserabweisend und temperaturbeständig und somit für innen und außen nutzbar. Das Band besteht aus einer Polyethylen-Folie und einem Polyester-Gewebeträger, der mit einem synthetischen Kleber beschichtet ist. Erhältlich in verschiedenen Versionen für Ihren individuellen Einsatzzweck.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 7,98*
Lager 7223
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,90*
€ 8,72*
3 Tage
59
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,40*
€ 8,80*
7 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,52*
€ 8,99*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,59*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 240 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 768 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,118* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 209,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,16*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,39*
Ähnlich
tesa
04651-00509-00
ab € 12,10*
Ähnlich
tesa
4615 Black
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.