Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4615 Panzerband, PE-Folie mit PET-Filamenten Schwarz, 0.18mm x 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tesa 4615 Panzerband, PE-Folie mit PET-Filamenten Schwarz, 0.18mm x 50mm x 50m
Tesa 4615 Panzerband, PE-Folie mit PET-Filamenten Schwarz, 0.18mm x 50mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-3731577
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4615 Black
EAN/GTIN:
     5056111992692
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Klebebandtyp = Panzerband
Breite = 50mm
Länge = 50m
Trägermaterial = PE-Folie mit PET-Filamenten
Stärke = 0.18mm
Klebermaterial = Synthetikgummi
Haftfestigkeit = 7 N/cm
Reißdehnung = 14%
Zugfestigkeit = 40N/cm
Finish = PE-beschichtet
Modellnummer = 4615

Schwarzes RS Pro PE-beschichtetes Klebeband, 48 mm x 50 m, 0,18 mm dickDieses schwarze RS Pro Klebeband ist perfekt zum Abdecken rauer Oberflächen oder zum Aufwickeln von Waren. Das Band ist für den Hochleistungseinsatz konzipiert und kann den Verschleiß im Freien bewältigen. Das Abziehen langer Mengen ist ebenfalls problemlos, da es leicht zu reißen ist. Dank des starken Klebstoffs (4,3 N/cm) wird das Band fest an den gewünschten Gegenstand gebunden. Die Außenschicht besteht aus PE-Folie (Polyethylen) aus Kunststoff, wodurch sie auch wasserdicht und beständig gegen die Elemente ist. Das Band hat eine Länge von 50 m und eine Dicke von 0,18 mm. Dieses Band ist für eine Reihe von Zwecken geeignet und findet sich in Haushalts-, Lager- und Industrieumgebungen, in denen es sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann. Es ist nützlich zum Abdichten von Verbindungen, zum Verpacken und Sichern von Waren, zum Binden und Verstärken.Eigenschaften und Vorteile• Klebeband mit PE-Trägermaterial (Polyethylen) • Farbe: schwarz • Klebstoffmaterial aus Gummi • Länge: 50 m • Dicke von 0,18 mm • Verlängerung bei Unterbrechung von 15 % • Haftung von 4,3 N/cm • Zulassung durch British GasRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Panzerband
Breite:
50mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
PE-Folie mit PET-Filamenten
Stärke:
0.18mm
Klebermaterial:
Synthetikgummi
Haftfestigkeit:
7 N/cm
Reißdehnung:
14%
Zugfestigkeit:
40N/cm
Finish:
PE-beschichtet
Modellnummer:
4615
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband schwarz 50m x 50 mm, duck tape, panzer-band schwarz, 3731577, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Tesa, 4615Black, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H-150
ab € 11,47*
Zubehör
3M
78-8114-0947-9
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.