Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-57415-00000-01 Herst.-Nr.: 57415-00000-01 EAN/GTIN: 4042448051455 |
| |
|
| | |
| tesa Grafik- und Fixierkrepp, rückstandsfrei ablösbar, 10m x 19mm Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Länge: | 10 m | Breite: | 19 mm | Menge pro VE: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 19 mm, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Flachkrepp-Klebeband; Flachkreppband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,58* | € 3,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,72* | € 3,98* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 2,85* | € 4,17* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,95* | ab € 2,97* | € 4,44* | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 3,00* | € 4,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 46,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|