Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband, extra Power Perfect, schwarz, 50m x 50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-57231-00000-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57231-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448360526
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesa Gewebeband, extra Power Perfect, schwarz, 50m x 50mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 52,46*
€ 66,29*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 52,39*
€ 66,43*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 54,57*
€ 69,48*
1 Tag
8
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 57,63*
€ 73,02*
Lager 7223
10
3
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 60,12*
€ 88,82*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 88,82*
€ 105,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 82,68*
€ 98,39
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 79,51*
€ 94,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 76,51*
€ 91,05
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 73,44*
€ 87,39
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 70,39*
€ 83,76
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 62,86*
€ 74,80
pro Rolle
ab 504 Rollen
€ 60,12*
€ 71,54
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,2024* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 266,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 16,00*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 0,6658*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,73*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 0,9086*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,97*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,97*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,40*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,09*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 1,55*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,08*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 3,8564*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.