Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesamoll UNIVERSAL, Schaumstoffdichtung, 10m x 9mm x 6mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-05412-00100-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05412-00100-00
EAN/GTIN:
     4042448102720
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
tesamoll UNIVERSAL, Schaumstoffdichtung, 10m x 9mm x 6mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
10 m
Breite:
9 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebedichtung, Selbstklebende Fensterdichtung, Selbstklebende Türdichtung, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa dichtungsband 9mm, dichtband tesa, dichtband, Dichtband; Dichtungsband; Flachdichtungsband; Fugenband; Fugendichtband; Fugendichtungsband; Klebedichtung; Schaumstoffband; Schaumstoffklebeband; Selbstklebende Fensterdichtung; Selbstklebende Türdichtung
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,41*
€ 6,82*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,16*
€ 7,17*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,35*
€ 7,18*
Lager 7223
89
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 7,29*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,49* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55604-00100-00
ab € 4,75*
Ähnlich
tesa
05428-00100-00
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.