Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesamoll® UNIVERSAL Schaumstoff, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa 05412-00100
tesa 05412-00100
tesa 05412-00100 Detail 1
tesa 05412-00100 Detail 2
tesa 05412-00100 Detail 3
tesa 05412-00100 Detail 4
tesa 05412-00100 Detail 5
tesa 05412-00100 Detail 6
tesa 05412-00100 Detail 7
tesa 05412-00100 Detail 8
tesa 05412-00100 Detail 9
tesa 05412-00100 Detail 10
tesa 05412-00100 Detail 11
Artikel-Nr.:
     3310-TE-05412-00100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05412-00100
EAN/GTIN:
     4042448102720
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband

tesamoll® UNIVERSAL Schaumstoff, weiß, 10 m x 9 mm x 6 mm, für Spaltbreiten 1 - 5 mm, 1 Rolle

Die klassische, selbstklebende tesamoll® UNIVERSAL Schaumstoffdichtung für Fenster und Türen, die sich leicht Spalten unterschiedlicher Breite anpasst. Auch gut zur Geräuschdämmung im Innenbereich geeignet.

  • Für Spalten von 1 - 5 mm
  • Mindestlebensdauer: 2 Jahre
  • Weich und elastisch
  • Erhältliche Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Rolle
Farbe:
weiß
Größe:
10 m x 9 mm x 6 mm
Spaltbreite:
1 - 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebedichtung, Selbstklebende Fensterdichtung, Selbstklebende Türdichtung, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa dichtungsband 9mm, dichtband tesa, dichtband, fensterdichtung, fensterdichtungen, türdichtung, türdichtungen, schaumstoffdichtung, dichtungsstreifen, schaumstoffdichtung fenster, schaumstoff für fenster, schaumstoff für türen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,42*
€ 6,93*
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,40*
€ 7,38*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,18*
€ 7,39*
5 Tage
169
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,93*
€ 7,43*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,54* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55604-00100-00
ab € 4,73*
Ähnlich
tesa
05428-00100-00
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.