Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA UNIVERSAL 05412-00100-00 Dichtband tesamoll® Weiß (L x B) 10m x 9mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19617
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05412-00100-00
EAN/GTIN:
     4042448102720
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Mit der selbstklebenden tesamoll® Universal Schaumstoffdichtung können Sie Spalten in Fenstern und Türen abdichten und dadurch Energiekosten sparen. Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie ist die Montage des langlebigen Dichtungsstreifens ein echtes Kinderspiel. Sie müssen vor der Anwendung lediglich die Oberfläche gründlich reinigen und können dann damit beginnen, die elastische Schaumstoffdichtung anzubringen. Außer einem Teppichmesser oder einer Schere benötigen Sie kein Werkzeug. Die Dichtung hat eine Mindestlebensdauer von zwei Jahren. Die Dichtung aus weichem Schaumstoff schützt nicht nur zuverlässig vor Zugluft, sondern auch vor Geräuschen und Gerüchen.
Features:
Für Spalten von 1 - 5 mm
Selbstklebend - einfache Montage
Weich und elastisch
Einfaches Reinigen, abwischbar
Haltbarkeit: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
weiß
Breite:
9 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend + UV-Beständig + Ozonbeständig + Witterungsbeständig
Serie:
tesamoll®
Typ:
UNIVERSAL
Material (Details):
Synthesekautschuk
Temperaturbereich:
-30 - +80 °C °C
Trägermaterial:
PVC-Film
Dicke:
5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Dichtband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,41*
€ 6,82*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,16*
€ 7,17*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,35*
€ 7,18*
5 Tage
89
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 7,29*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,516* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55604-00100-00
ab € 4,75*
Ähnlich
tesa
05428-00100-00
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.