|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7223-04976-00082-00 Herst.-Nr.: 04976-00082-00 EAN/GTIN: 4042448839619 |
| |
|
|  |  |
 | tesafix 4976, 50m x 15mm, schwarz Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Länge: | 50 m | Breite: | 15 mm | Menge pro VE: | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, klebefilm, schaumstoffklebeband tesa, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 29,35* | € 40,26* |  |  |  | Lager 7223 | |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 29,35* | € 40,26* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 34,61* | € 40,48* |  |  |  | | |  | | 20 |  | € 4,60* | ab € 34,35* | € 43,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,587* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen | Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 805,20* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7223 |  | Versand: Lager 7223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|