Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4976, 50m x 15mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04976-00082-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04976-00082-00
EAN/GTIN:
     4042448839619
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
tesafix 4976, 50m x 15mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
15 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, klebefilm, schaumstoffklebeband tesa, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 40,26*
7 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 40,26*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 34,61*
€ 40,48*
20
€ 4,60*
ab € 34,35*
€ 43,23*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 40,26*
€ 47,91
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 38,71*
€ 46,06
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 37,16*
€ 44,22
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 35,61*
€ 42,38
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 34,07*
€ 40,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,35*
€ 34,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,587* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 805,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.