|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52DVW-4976-000 Herst.-Nr.: 04976-00082-00 EAN/GTIN: 4042448839619 |
| |
|
|  |  |
 | tesafix 4976 ist in schwarz erhältlich. Alle Produkte sind scherfest und mit einer Trennpapierabdeckung ausgerüstet. Die Klebmasse ist alterungsbeständiges Acrylat. Durch den Schaumstoffträger werden unebene und raue Haftgründe hervorragend ausgeglichen. Hauptanwendungen & Eigenschaften: - Montage von Spiegeln (nicht in Feuchträumen), Schildern und Blenden und diverser Gegenstände.
- Selbstklebendes Ausrüsten von Profilen, Leisten und Fenstersprossen.
- Abstandshalter.
- Kabelkanal Befestigung.
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Abmessung: | 50 m x 15 mm | Trägermaterial: | PU-Schaum | Klebemasse: | modifiziertes Acrylat | Klebkraft auf Stahl: | 12.0 N/cm | Reißkraft: | 6.66 N/cm | Reißdehnung (Prozent): | 250 | Besondere Merkmale: | Doppelseitig,gute Anfangs-Klebekraft,gute Scherfestigkeit | Ursprungsland: | DE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, klebefilm, schaumstoffklebeband tesa, dünnes doppelseitiges klebeband, schaum - klebeband, doppelseitiges industrieklebeband, heimgebrauch und dekoration, doppelseitiges klebeband kaufen, 50 m x 15 mm, klebebänder, befestigen, doppelklebeband, innen, industrieklebeband doppelseitig, spiegelklebeband extra stark, doppelseitiges klebeband dünn, doppelseitiges klebeband extra stark, montage, spiegelklebeband, doppelseitiges schaumklebeband, schaumklebeband, schwarz, tesafix 4976 doppelseitig klebendes pur-schaumstoffband, doppelseitige klebebänder, doppelseitiges spiegelklebeband, industrie |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 29,35* | € 40,26* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 29,35* | € 40,26* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 34,61* | € 40,48* |  |  |  | Lager 52DVW | |  | | 20 |  | € 4,60* | ab € 34,35* | € 43,23* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52DVW |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,687* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen | Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 864,60* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52DVW |  | Versand: Lager 52DVW |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|