| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04970-00153-00 Herst.-Nr.: 04970-00153-00 EAN/GTIN: 4005800172991 |
| | |
|
| | |
| tesafix 4970, 50m x 38mm, weiss Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Länge: | 50 m | Breite: | 38 mm | Menge pro VE: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelseitiges klebeband 38mm x 50m, pvc-band, pvc-klebeband weiß, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 15,64* | € 22,97* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 21,29* | € 28,82* | | | | Lager 7223 | | | | 8 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 21,38* | € 31,18* | | | | | | 7 Tage | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 21,23* | € 32,40* | | | | | 15 Tage | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 35,55* | € 48,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 249,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|