|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7223-04328-00008-00 Herst.-Nr.: 04328-00008-00 EAN/GTIN: 4005800127328 |
| |
|
|  |  |
 | tesakrepp 4328, 50m x 25mm, schwarz Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Länge: | 50 m | Breite: | 25 mm | Menge pro VE: | 12 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Reparaturband, reparaturband tesa, papier packband, abdeckband 25 mm, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp; Reparaturband |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 12 |  | € 4,60* | ab € 5,44* | € 8,81* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 5,77* | € 8,83* |  |  |  | Lager 7223 | |  | | 12 |  | € 4,90* | ab € 11,99* | € 17,76* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 13,96* | € 17,85* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 11,94* | € 18,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2398* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 213,12* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7223 |  | Versand: Lager 7223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|