| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04322-00012-00 Herst.-Nr.: 04322-00012-00 EAN/GTIN: 4005800002656 |
| |
|
| | |
| tesakrepp 4322, 50m x 38mm, chamois Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | Länge: | 50 m | Breite: | 38 mm | Menge pro VE: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 38mmx50m, hochkrepp klebeband, tesa hochkrepp-klebeband, Abdeckband; Abklebeband; Hochkrepp-Klebeband; Hochkreppband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 11,07* | € 14,20* | | | | | 17 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 11,49* | € 14,73* | | | | Lager 7223 | | | | 8 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 11,31* | € 17,19* | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 13,56* | € 17,29* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 14,28* | € 18,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2262* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 137,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|