Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesakrepp Nr.4322 50m:38mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tesakrepp Nr.4322 50m:38mm
Tesakrepp Nr.4322 50m:38mm
Artikel-Nr.:
     4012-141278
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4322
EAN/GTIN:
     4005800002656
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesakrepp® 4322

• Stark gekrepptes, 0,38 mm dickes Universal-Abdeckband
• Für verschiedene Anwendungen geeignet
• Haftet auch auf schwierigen Formen und rauen Untergründen
• Farbe: chamois

Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
50 m
Stärke:
0,38 mm
Farbe:
hellbraun
Herstellerartikelnummer:
4322
Herstellername:
tesa SE
Markenname:
tesa
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 11,04*
€ 14,29*
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 11,52*
€ 14,86*
7 Tage
unbekannt
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 11,39*
€ 17,35*
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 13,45*
€ 17,44*
Lager 4012
64
8
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 14,31*
€ 18,50*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2862* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 148,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.