Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maler-Kreppband tesakrepp 4322 38mmx50m Papier stark gekreppt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Maler-Kreppband tesakrepp 4322 38mmx50m Papier stark gekreppt
Maler-Kreppband tesakrepp 4322 38mmx50m Papier stark gekreppt
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04322-00012
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04322-00012
EAN/GTIN:
     4005800002656
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Papier-Klebeband tesakrepp 4322
  • Einsatzbereich: Abdecken und Schützen
  • Produktverwendung: Für Maler- und Lackierarbeiten mit lufttrocknenden Lacken, Abdecken von KFZ- Unterbodenspritzen, sichere Verklebung in Kurven mit engsten Radien.
  • Max. Ablösezeitraum: 3-7 d
  • Hoher Klebmasseauftrag, stark dehnbar, für alle Dispersionsfarben geeignet, rückstandsfrei entfernbar
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Bruttogewicht:
0.408 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
beige
Farbname:
beige
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
Papier
Materialstärke:
380 mic
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 38mmx50m, hochkrepp klebeband, tesa hochkrepp-klebeband, 04322, 05281, Abdeck, Abdeck-Klebeband, AbdeckKlebeband, Klebeband, Krepp, KreppKlebeband, Maler, Maler-Krepp, MalerAbdeckband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 11,07*
€ 14,20*
Lager 467
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 11,49*
€ 14,73*
7 Tage
unbekannt
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 11,31*
€ 17,19*
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 13,56*
€ 17,29*
1 Tag
48
8
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 14,28*
€ 18,35*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2298* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 117,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.