Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4322, 50m x 30mm, chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04322-00010-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04322-00010-00
EAN/GTIN:
     4005800002410
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesakrepp 4322, 50m x 30mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Menge pro VE:
10
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa nopi abdeckband 50m x 30mm, hochkrepp klebeband, hochkrepp-klebeband 30mm, Abdeckband; Abklebeband; Hochkrepp-Klebeband; Hochkreppband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 9,07*
€ 11,10*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 12,10*
2 Tage
13
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 9,83*
€ 12,40*
1 Tag
50
10
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 10,37*
€ 12,75*
Lager 7223
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 8,99*
€ 12,93*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,36*
€ 14,71
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 129,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04322-00009
ab € 7,39*
Ähnlich
tesa
04322-00017-00
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.