Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband tesakrepp® 4322 sta.gekreppt chamois L.50m B.30mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-6218010130
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04322-00010-00
EAN/GTIN:
     4005800002410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
stark gekrepptes Universal-Papierabdeckband · sehr hohe Klebkraft · außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergründen oder bei schwierigen Formen eine einwandfreie, fest haftende VerklebungWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: chamois· Gesamtdicke: 0,38mm· Reißkraft: 28N/cm· Klebkraft: 5N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
stark gekreppt
Temperaturbereich:
max. kurzzeitig +60 °C
Marke:
TESA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 9,07*
€ 11,10*
Lager 1690
nicht lagernd
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 12,10*
2 Tage
13
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 9,83*
€ 12,40*
1 Tag
50
10
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 10,37*
€ 12,75*
1 Tag
50
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 12,78*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Rolle
ab 70 Rollen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 121,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04322-00009
ab € 7,39*
Ähnlich
tesa
04322-00017-00
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.