Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maler-Kreppband tesakrepp 4322 30mmx50m Papier stark gekreppt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Maler-Kreppband tesakrepp 4322 30mmx50m Papier stark gekreppt
Maler-Kreppband tesakrepp 4322 30mmx50m Papier stark gekreppt
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04322-00010
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04322-00010
EAN/GTIN:
     4005800002410
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Papier-Klebeband tesakrepp 4322
  • Einsatzbereich: Abdecken und Schützen
  • Produktverwendung: Für Maler- und Lackierarbeiten mit lufttrocknenden Lacken, Abdecken von KFZ- Unterbodenspritzen, sichere Verklebung in Kurven mit engsten Radien.
  • Max. Ablösezeitraum: 3-7 d
  • Hoher Klebmasseauftrag, stark dehnbar, für alle Dispersionsfarben geeignet, rückstandsfrei entfernbar
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.328 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
beige
Farbname:
beige
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
Papier
Materialstärke:
380 mic
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa nopi abdeckband 50m x 30mm, hochkrepp klebeband, hochkrepp-klebeband 30mm, 04322, 05281, Abdeck, Abdeck-Klebeband, AbdeckKlebeband, Klebeband, Krepp, KreppKlebeband, Maler, Maler-Krepp, MalerAbdeckband
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 9,07*
€ 11,10*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 12,10*
2 Tage
13
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 9,83*
€ 12,40*
1 Tag
50
10
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 10,37*
€ 12,75*
1 Tag
50
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 12,78*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 111,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04322-00009
ab € 7,39*
Ähnlich
tesa
04322-00017-00
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.