Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niederhubwagen,Tragl. 1000kg,Gabel L 1115mm,Trag B 526mm,Lenkräder PU,Gabelrollen Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
999304
999304
Artikel-Nr.:
     711-999304
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6821
EAN/GTIN:
     4017976068213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Niederhubwagen
  • Traglast 1000 kg
  • Gabel Länge x Breite 1115 x 153 mm
  • Tragbreite 526 mm
  • Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 40 x 150 mm
  • Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 65 x 70 mm
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Hubhöhe 830 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • Fahrgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • mit Rohr-Schiebebügel
  • Bedienung Hub über Fußpedal
  • Senkventil über Handhebel bedienbar
  • mit Überlastventil
  • Kolben verchromt
  • Länge x Breite 1640 x 687 mm
  • Gewicht 135 kg
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Hubgerät, Hubtisch, Hubwagen, Kranarm für Stapler, Kran, Niederhubtisch, Niederhubwagen, Scheren-Hubtisch, Scheren-Hubwagen, Stapler-Anbaugerät, Stapler-Kranarm, Teleskop-Kranarm, Lasthakenaufsatz, Gabelstapler-Anbaumodul, Teleskop Kragarm, Stapler Kranarm, Stapleranbaugerät

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Scherenhubwagen
Traglast:
1000 kg
Tragbreite:
526 mm
Länge Gabel:
1115 mm
Breite Gabelzinken:
153 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
830 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan
Breite Lenkräder:
40 mm
Durchmesser Lenkräder:
150 mm
Material Gabelrollen:
Nylon
Breite Gabelrolle:
65 mm
Durchmesser Gabelrollen:
70 mm
Gabelrollen:
Nylon
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Länge:
1640 mm
Gesamtbreite:
687 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
pulverbeschichtet
Oberfläche Gabeln:
pulverbeschichtet
Farbe Rahmen:
anthrazitgrau // RAL7016
Farbe Gabeln:
anthrazitgrau // RAL7016
Farbe Fahrgestell:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Fahrgestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche Kolben:
verchromt
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
135 kg
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Stapler, Hydraulikstapler, Paletten-Heber, Palettenheber, Einscherengabelhubwagen, Einscherenhubwagen, Hubwagen Einschere, Scheren-Hochhubwagen, Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, fetra palettenheber, fußtaster, Hubgerät, Hubtisch, Hubwagen, Kranarm für Stapler, Kran, Niederhubtisch, Niederhubwagen, Scheren-Hubtisch, Scheren-Hubwagen, Stapler-Anbaugerät, Stapler-Kranarm, Teleskop-Kranarm, Lasthakenaufsatz, Gabelstapler-Anbaumodul, Teleskop Kragarm, Stapler Kranarm, Stapleranbaugerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.092,02*
€ 1.182,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.109,56*
€ 1.206,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.110,41*
€ 1.206,57*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.147,02*
€ 1.235,03*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 1.976,69*
€ 2.104,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.104,02*
€ 2.503,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.084,36*
€ 2.480,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.023,53*
€ 2.408,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.992,76*
€ 2.371,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.976,69*
€ 2.352,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6828
ab € 107,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.