Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Aufsteck-Plattform für 6820/6821, Abmessungen 1115 x 538 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Aufsteck-Plattform für 6820/6821, Abmessungen 1115 x 538 mm
fetra® Aufsteck-Plattform für 6820/6821, Abmessungen 1115 x 538 mm
fetra® Aufsteck-Plattform für 6820/6821, Abmessungen 1115 x 538 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-6828
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6828
EAN/GTIN:
     4017976068282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Zubehör für Scheren-Hubwagen 6820 und 6821. Aus Stahlblech gekantet, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, geeignet für beide Tragkräfte. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamtlänge (mm):
1115
Gesamtbreite (mm):
538
Farbe:
anthrazitgrau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Plattform Scherenhubwagen, fetra hubtischwagen, hub plattformwagen, Austeckplattform, Zubehör für Hubwagen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.