Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelhocker,Sitz H 580mm,Sitz schwarz,Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
964376
964376
964376
Artikel-Nr.:
     711-964376
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3258.01
EAN/GTIN:
     4260257711432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelhocker
lotz stapelhocker
stapelhocker
stapelhocker 580mm
Stapelhocker
  • Sitz Höhe 580 mm
  • Belastbar bis 120 kg
  • Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Holzstuhl, Stapelstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Stapelhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
nein
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
580 mm
Sitzlast:
120 kg
höhenverstellbar:
nein
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
klappbar:
nein
stapelbar:
ja
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
5.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Holzstuhl, Stapelstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Stapelsessel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,07*
€ 98,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 85,84*
€ 108,86*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 86,24*
€ 109,08*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,63*
€ 115,39*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 111,54*
€ 138,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3580.11-00
ab € 234,88*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3580.19-00
ab € 185,62*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3250.01
ab € 76,55*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3600.01-10.
ab € 182,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.