Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelhocker PU-Sitz, Sitzhöhe 580 mm, Bodengleiter, schwarz 151366-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151366-YY
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3258.01
EAN/GTIN:
     4260257711432
Suchbegriffe:
Stapelhocker
lotz stapelhocker
stapelhocker
stapelhocker 580mm
Stapelhocker PU-Sitz, Sitzhöhe 580 mm, Bodengleiter, schwarz Benötigen Sie für kurze Intervalle während oder zwischen Arbeitsabläufen eine passende Sitzgelegenheit, ist der Hocker ideal. Er ist handlich und lässt sich bei Bedarf übereinandergestapelt verstauen. Zur platzsparenden Lagerung übereinander stapelbar Leichter Stapelhocker mit einem Sitzdurchmesser von 350 mm Sitzfläche aus Polyurethan-Schaum (PU-Schaum) Wahlweise mit pulverbeschichtetem Stahlrohr- oder Edelstahlgestell Sitz Höhe = 580 mm Sitz Breite = 350 mm Sitz Tiefe = 350 mm Sitz/Rückenlehne Material = PU-Schaum Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Material = Stahlrohr Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Unterbau = Bodengleiter Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 4,7 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Eigengewicht:
4.7 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Material:
Stahlrohr
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Sitz Breite:
350 mm
Sitz Höhe:
580 mm
Sitz Tiefe:
350 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
PU-Schaum
Unterbau:
Bodengleiter
HEIGHT GRO:
580.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
410.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshocker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,07*
€ 98,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 85,84*
€ 108,86*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 86,24*
€ 109,08*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,63*
€ 115,39*
Frei Haus
ab € 95,91*
€ 120,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3580.11-00
ab € 234,88*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3580.19-00
ab € 185,62*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3250.01
ab € 76,55*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3600.01-10.
ab € 182,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.