Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptafel,H 1950mm,Tafel HxB 1500x1200mm,Tafel Filz,grau,klappbar,Rahmen Alu weiß,Gestell weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
963034
963034
963034
963034
Artikel-Nr.:
     711-963034
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ECO-UMTFG12R
EAN/GTIN:
     4016946186698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Klapptafel
  • Höhe 1950 mm
  • Tafel Höhe x Breite 1500 x 1200 mm
  • Tafel aus Filz in grau
  • schneller und einfacher Aufbau mit Blitzverschlüssen
  • Ausstattung: klappbare Tafelfläche
  • Rahmen aus Aluminium in weiß mit Ecken aus Kunststoff
  • Gestell aus Stahl in weiß
  • Mit 4 Rollen

Suchbegriffe:
Moderationstafel, Moderationswand, Mobile Moderationstafel, klappbare Moderationstafel, Präsentationstafel

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Serie:
ECO
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Klapptafel
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
605 mm
Höhe Tafel:
1500 mm
Breite Tafel:
1200 mm
Material Tafel:
Filz
Farbe Tafel:
grau
Tafel Ausstattung:
klappbare Tafelfläche
Tafelwischer:
nein
Ablageleiste:
nein
Tafel Funktion:
schneller und einfacher Aufbau mit Blitzverschlüssen
Material Rahmen:
Aluminium
Farbe Rahmen:
weiß
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
weiß
fahrbar:
ja
Unterbau:
4 Rollen
klappbar:
ja
drehbar:
nein
Gewicht:
7.4 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 169,51*
€ 218,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,40*
€ 218,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,34*
€ 219,72*
15 Tage
91
Frei Haus
ab € 180,01*
€ 221,75*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 238,43*
€ 281,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,62*
€ 335,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,93*
€ 331,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,83*
€ 292,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,21*
€ 284,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,43*
€ 283,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,53*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,76*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,81*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,72*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,86*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,86*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,80*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,48*
Zubehör
Franken
UMZ 20 09
ab € 22,75*
Zubehör
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,16*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 04
ab € 10,53*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,71*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,77*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,24*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.