Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenplaner,HxB 600x900mm,magnethaftend,Tafel weiß,m. Raster,2 Schreiber/3 Magnete,Rahmen Alu,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
962053
962053
Artikel-Nr.:
     711-962053
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     JK715
EAN/GTIN:
     4016946055260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Jahreskalender
Jahresplan
Wochenplaner
  • Höhe x Breite 600 x 900 mm
  • Oberfläche magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • Tafel aus Stahl in weiß
  • Wochenübersicht für 25 Positionen
  • 2 Schreiber, 3 Magnete und Ablageschale
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber

Suchbegriffe:
Tafel, Wochen-Planer, Plantafel, Personal-Planer, Projekt-Planer, Monats-Planer, Zeitplaner, Wochenkalender, Terminplaner, Zeitplansystem, Monatsplaner, Planer, Wochenplaner, Multifunktionsplaner, Arbeitsplaner

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Wochenplaner
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Material Tafel:
Stahl
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend // beschriftbar // trocken abwischbar
Farbe Tafel:
weiß
Tafel Ausstattung:
2 Schreiber, 3 Magnete und Ablageschale
Magnete Anzahl:
3 Stück
Marker Anzahl:
1 Stück
Tafelwischer:
nein
Ablageleiste:
ja
Tafel Funktion:
Wochenübersicht für 25 Positionen
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Aufstellung/Montage:
Wand
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Gewicht:
6.5 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
48
Frei Haus
ab € 80,63*
€ 105,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 81,24*
€ 105,84*
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 84,20*
€ 109,64*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 85,45*
€ 111,53*
7 Tage
24
€ 4,95*
ab € 85,49*
€ 111,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,79*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,91*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,28*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,43*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,46*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,71*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 7,02*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 7,35*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,724*
Zubehör
Franken
Z1901
ab € 0,742*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.