Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten,m. Flachkopf,HxØ 900x76mm,Edelstahl,herausnehm-/abschließbar,Dreikantschloss,m. Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
883241
883241
883241
883241
Artikel-Nr.:
     711-883241
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-04-0033
EAN/GTIN:
     4050576001020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
  • Form rund mit Flachkopf
  • Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm
  • aus Edelstahl
  • herausnehmbar und abschließbar
  • verschließbar mit Dreikantschloss
  • zum Einstecken mit Bodenhülse

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Sperrpfosten, Stilpoller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Edelstahl-Sperrpfosten
Form:
rund
Höhe:
900 mm
Durchmesser:
76 mm
Kopfform:
Flachkopf
klappbar:
nein
Befestigungsart:
zum Einstecken
Schließsystem:
Dreikantschloss
Material:
Edelstahl
Pfosten Ausführung:
herausnehmbar und abschließbar
Gewicht:
9.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant edelstahl, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten edelstahl, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,99*
€ 170,23*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,98*
€ 170,25*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,63*
€ 173,46*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,29*
€ 179,86*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 232,21*
€ 278,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,42*
€ 331,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,90*
€ 327,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,57*
€ 295,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,28*
€ 284,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,20*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,84*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 45,90*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,01*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,09*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 34,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.