Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten 76mm Typ 4 Flachkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten 76mm Typ 4 Flachkopf
Sperrpfosten 76mm Typ 4 Flachkopf
Sperrpfosten 76mm Typ 4 Flachkopf
Artikel-Nr.:
     302blb-5857364
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     ASE 46/4
EAN/GTIN:
     4050576001020
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Edelstahl-Sperrpfosten, rund • Material: Edelstahl, Oberfläche geschliffen • Kopftyp: Kappe aus Edelstahl Hinweis: Repräsentative Abgrenzung von Fußgängerbereichen.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
365
Made in Germany:
ja
Ausführung:
rund, Ø 76 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Kopftyp:
Flachkopf
Befestigung:
mit Bodenhülse + Verriegelung, herausnehmbar (Mehrpreis: Pro
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant edelstahl, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten edelstahl, Ketten, Ketten-Absperrpfosten, Kunststoffketten, Bügelparker, Durchgangssperre, Absperrungen, Dreikantschlüssel, Leitsysteme, Sperrkettenpfosten, Poller, 9900019483, 00019483
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,87*
€ 170,67*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,68*
€ 170,69*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,39*
€ 173,91*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,59*
€ 180,33*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,68*
€ 181,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,19*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,89*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 35,39*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 20,70*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,93*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,08*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 28,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.