Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierringe aus Edelstahl für Pfosten mit Durchmesser 76 mm | PL2035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierringe aus Edelstahl für Pfosten mit Durchmesser 76 mm | PL2035
Zierringe aus Edelstahl für Pfosten mit Durchmesser 76 mm | PL2035
18.jpg
Artikel-Nr.:
     261-PL2035
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     EZR 2
EAN/GTIN:
     4050576015850
Suchbegriffe:
Absperrung
Sicherheitseinrichtung
Trennung
TrennwandSystem
Zierringe aus Edelstahl für Pfosten mit Durchmesser 76 mm | PL2035

Zierringe aus Edelstahl für Pfosten mit Durchmesser 76 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Außenbereich
Verkaufseinheit:
VE
Gesamtbreite/Durchmesser mm:
76
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
EZR 3
ab € 45,66*
Ähnlich
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.