Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019483, Sperrpfosten 76mm Typ 4 Flachkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-664383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ASE 46/4
EAN/GTIN:
     4050576001020
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019483, Edelstahl-Sperrpfosten, Ø 76 mm Die schlanke Ausführung des Edelstahl-Sperrpfostens und die anspruchsvolle Optik stehen für ein hochwertiges und repräsentatives Erscheinungsbild. Technische Daten: , Oberfläche: geschliffen , Mehrpreis Profilzylinderschließung, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Flachkopf
Pfosten-Ø:
76 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Befestigungsart:
mit Bodenhülse + Verriegelung, herausnehmbar
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,74*
€ 170,02*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,07*
€ 170,05*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,18*
€ 173,25*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,89*
€ 179,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,63*
€ 180,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,54*
€ 210,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,21*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,94*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 45,73*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,63*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,00*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,13*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 34,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.