Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1000x1000x500mm,2xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
856806-0024
856806-0024
856806-0024
856806-0024
Artikel-Nr.:
     711-856806-0024
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-100-501-735512
EAN/GTIN:
     4055955107683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank
  • Geeignet für enge Flure und kleine Räume
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 500 mm
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Doppel-Schiebetür
  • Schiebetüren kugelgelagert
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 856806-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 856806-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 856806-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 856806-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 856806-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 856806-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
geeignet für (Branche/Bereich):
enge Flure und kleine Räume
elektrisch leitend:
nein
Türtyp:
Doppel-Schiebetür
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Ordnerhöhen:
2 Stück
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
nein
abschließbar:
ja
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
40 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, pavoy schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 1m hoch, Lagerschrank, Materialschrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,83*
€ 514,58*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,98*
€ 517,17*
27 Tage
19
Frei Haus
ab € 512,92*
€ 601,77*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,22*
€ 634,25*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 729,77*
€ 840,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,37*
€ 1.000,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,99*
€ 997,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,18*
€ 967,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,23*
€ 932,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,77*
€ 868,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-735
ab € 18,21*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-118
ab € 35,43*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-204
ab € 35,42*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-300
ab € 35,56*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-303
ab € 35,36*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-510
ab € 35,38*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-512
ab € 35,60*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-611
ab € 35,27*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-716
ab € 35,38*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-735
ab € 35,40*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-905
ab € 35,33*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-910
ab € 35,52*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,49*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,55*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.