Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank 1000/500/1000 30300-100-501-735512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank 1000/500/1000 30300-100-501-735512
Schiebetürenschrank 1000/500/1000 30300-100-501-735512
Schiebetürenschrank 1000/500/1000 30300-100-501-735512
Schiebetürenschrank 1000/500/1000 30300-100-501-735512
Schiebetürenschrank 1000/500/1000 30300-100-501-735512
Schiebetürenschrank 1000/500/1000 30300-100-501-735512
Schiebetürenschrank 1000/500/1000 30300-100-501-735512
Schiebetürenschrank 1000/500/1000 30300-100-501-735512
Artikel-Nr.:
     302blb-5801633
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-100-501
EAN/GTIN:
     4055955107683
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 1000 mm, mit Vollblechtüren, Böden gepulvert • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Ohne Trennwand • Traglast Gehäuse: 500 kg • Traglast je Einlegeboden: 80 kg • Bodenverstellbarkeit: im Raster 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: gepulvert
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30300-100-501-735512
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
1000 x 500 x 1000 mm
Anzahl Fachboden:
2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5012
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, pavoy schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 1m hoch, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900064020, 00064020
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,90*
€ 486,28*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,99*
€ 515,01*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,75*
€ 632,02*
36 Tage
23
Frei Haus
ab € 732,79*
€ 844,27*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,28*
€ 578,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,47*
€ 575,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,74*
€ 563,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,96*
€ 543,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,90*
€ 487,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30300-100-501-735716
ab € 393,63*
Ähnlich
PAVOY
30300-100-501-735300
ab € 732,23*
Ähnlich
PAVOY
30300-100-501-735510
ab € 729,99*
Ähnlich
PAVOY
30300-100-501-735611
ab € 731,00*
Ähnlich
PAVOY
30300-100-501-735
ab € 586,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.