Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1000x1000x500mm,2xStahlboden,2 OH,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402444-0024
402444-0024
402444-0024
Artikel-Nr.:
     827-402444-0024
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-100-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Schiebetüren
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 2 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • hohe Stabilität durch zusätzliche Eckverschweißung und Verstärkungstaschen in den Türen
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Druckzylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 402444-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 402444-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 402444-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 402444-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 402444-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 402444-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 402455-0001 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1000x1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, zinkgelb RAL 1018
  • 402455-0002 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1000x1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, reinorange RAL 2004
  • 402455-0003 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1000x1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, feuerrot RAL 3000
  • 402455-0004 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1000x1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, rubinrot RAL 3003
  • 402455-0005 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1000x1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, enzianblau RAL 5010
  • 402455-0006 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1000x1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, lichtblau RAL 5012
  • 402455-0007 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1000x1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, resedagrün RAL 6011
  • 402455-0008 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1000x1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, anthrazitgrau RAL 7016
  • 402455-0009 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1000x1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, lichtgrau RAL 7035
  • 402455-0010 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1000x1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, tiefschwarz RAL 9005
  • 402455-0011 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, f. Schrank HxBxT 1000x1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Sichtfensterschrank, Ablageschrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Schiebetür
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Druckzylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Muldengriff
Traglast Fachboden:
80 kg
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Material:
Stahlblech
Gewicht:
40 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, pavoy schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 1m hoch, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Sichtfensterschrank, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 583,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,11*
€ 812,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,32*
€ 802,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,66*
€ 770,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,31*
€ 731,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,72*
€ 694,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 29,21*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 29,35*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 29,39*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 29,12*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 29,13*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 29,15*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 29,34*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 29,25*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 29,36*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 29,13*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 29,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.