Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalcontainer,38l,HxØ 435x400mm,Korpus PE weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
657005
657005
Artikel-Nr.:
     711-657005
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876012491
EAN/GTIN:
     0086876012491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Universalcontainer
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 38 l
  • Höhe x Durchmesser 435 x 400 mm
  • Korpus aus Polyethylen in weiß
  • hohe Stabilität durch Doppelrippenboden
  • Platzsparend ineinander stapelbar

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallcontainer, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallkübel, Abfallbehälter Kunststoff, Wertstofftrenner, Mistkübel, Misteimer

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Entsorgungsmittel:
Universalcontainer
Einsatzort:
Innenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
Inhalt:
38 l
Höhe:
435 mm
Durchmesser:
400 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
weiß
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Form:
rund
stapelbar:
nein
nestbar:
ja
Gewicht:
1.44 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, kunststofftonne weiß, abfallbehälter für außenanlagen, abfallkorb kunststoff, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallcontainer, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallbehälter Kunststoff, Wertstofftrenner, Mistkübel, Misteimer
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 22,23*
€ 29,71*
1 Tag
43
1
€ 5,50*
ab € 22,17*
€ 29,72*
3 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 22,17*
€ 29,94*
1 Tag
43
2
Frei Haus
ab € 22,15*
€ 30,86*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 60,58*
€ 71,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,77*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 1,06*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 85,74*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG260900GRAY
ab € 8,00*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 47,79*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,64*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,35*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 37,40*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,04*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG260900WHT
ab € 8,57*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 YEL
ab € 129,11*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 GRAY
ab € 129,09*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 129,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.