Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer BRUTE® Deckel, 38 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer BRUTE® Deckel, 38 l, grau
Abfalleimer BRUTE® Deckel, 38 l, grau
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG260900GRAY
Herst.-Nr.:
     FG260900GRAY
EAN/GTIN:
     10086876012382
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Kunststofftonne
Die BRUTE®-Deckel von Rubbermaid Commercial verhindern durch ihre Ablaufrinnen mögliche Wasseransammlungen.
Die BRUTE®-Deckel von Rubbermaid Commercial verhindern durch ihre Ablaufrinnen mögliche Wasseransammlungen. Der Schnappverschluss bietet einen sicheren Sitz, die Rippen eine platzsparende Lagerung.
  • Schnappverschluss für positionssicheren Sitz.
  • Die Ablaufrinnen verhindern Wasseransammlungen auf dem Deckel des Abfalleimers
  • Rippen zur sicheren Stapelung von BRUTE®-Behältern für eine platzsparende Lagerung
  • Rippen zur sicheren Stapelung von BRUTE®-Behältern für eine platzsparende Lagerung
  • Die pflegeleichte, nahtlose Bauweise verhindert garantiert ein Verblassen, Verziehen, Brechen oder Reißen. Der UV-Blocker sorgt für eine lange Lebensdauer unter extremen Bedingungen
  • Das geschützte Design aus hochwertigen Materialien und der UV-Blocker sichern selbst unter extremen Bedingungen eine lange Lebensdauer. Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen oder Brechen.
  • Gemäß NSF-Normen 2 und 21 sowie USDA-gelistet (Meat and Poultry Group): Gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften zur Lagerung von Lebensmitteln und zur Reinigungsfähigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Volumen:
38 l
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,48*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG261960GRAY
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.