Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Warnung v. elektr. Spannung,Aufkleber,Folie,HxB 50x50mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
561937
561937
Artikel-Nr.:
     711-561937
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0350
EAN/GTIN:
     4044589034397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warnschild
  • Warnung vor elektrischer Spannung
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • gemäß DIN EN ISO 7010 W012 und ASR A1.3 W012
  • Höhe x Breite 50 x 50 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Warnschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Warnung vor elektrischer Spannung
Norm:
DIN EN ISO 7010 W012
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 W012
Material:
Folie
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Mindestmenge:
1
Bestelleinheit:
Bogen
Gewicht:
0.005 kg
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung folie, Schild, Warnschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,11*
€ 7,00*
1
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 7,41*
1
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 7,41*
1
€ 8,95*
ab € 5,63*
€ 8,74*
Lager 711
20
1
Frei Haus
ab € 17,18*
€ 23,89*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,89*
€ 28,43
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,16*
€ 26,37
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,43*
€ 25,50
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,82*
€ 24,78
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 19,42*
€ 23,11
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 17,18*
€ 20,44
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,718* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0191
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.0192
ab € 2,41*
Ähnlich
Wolk
39.0350
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
11.0191
ab € 1,18*
Ähnlich
Wolk
11.0192
ab € 2,51*
Ähnlich
Wolk
11.0193
ab € 5,51*
Ähnlich
Wolk
11.0194
ab € 9,12*
Ähnlich
Wolk
11.0350
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.0191
ab € 0,57*
Ähnlich
Wolk
21.0192
ab € 1,33*
Ähnlich
Wolk
21.0194
ab € 3,47*
Ähnlich
Wolk
21.0193
ab € 3,16*
Ähnlich
Wolk
31.0350
ab € 30,63*
Ähnlich
Wolk
31.0188
ab € 9,56*
Ähnlich
Wolk
31.0191
ab € 50,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.