Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor gef elektri Spannung Warnschild auf Bogen,Folienetik,gestanzt,5cm DIN EN ISO 7010 W012 ASR A1.3 W012


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Warnung vor gef elektri Spannung Warnschild auf Bogen,Folienetik,gestanzt,5cm DIN EN ISO 7010 W012 ASR A1.3 W012
Warnung vor gef elektri Spannung Warnschild auf Bogen,Folienetik,gestanzt,5cm DIN EN ISO 7010 W012 ASR A1.3 W012
Artikel-Nr.:
     894-300.0350
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0350
EAN/GTIN:
     4044589034397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warnschild auf Bogen Warnung vor elektrischer Spannung DIN EN ISO 7010 W012 ASR A1.3 W012
Warnung vor elektrischer Spannung


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012
  • Größe Einzeletikett (SL): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor elektrischer Spannung
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
10
Material:
PVC
Seitenlänge:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung folie, Warnschild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 W012, ASR A1.3 W012, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 7,48*
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 7,48*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 6,92*
€ 8,78*
6 Tage
21
pro Blatt
Frei Haus
ab € 19,61*
€ 24,21*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0191
ab € 1,15*
Ähnlich
Wolk
39.0192
ab € 3,03*
Ähnlich
Wolk
39.0350
ab € 0,76*
Ähnlich
Wolk
11.0191
ab € 1,44*
Ähnlich
Wolk
11.0192
ab € 3,08*
Ähnlich
Wolk
11.0193
ab € 6,96*
Ähnlich
Wolk
11.0194
ab € 11,25*
Ähnlich
Wolk
11.0350
ab € 1,87*
Ähnlich
Wolk
21.0191
ab € 0,69*
Ähnlich
Wolk
21.0192
ab € 1,63*
Ähnlich
Wolk
21.0194
ab € 4,30*
Ähnlich
Wolk
21.0193
ab € 3,91*
Ähnlich
Wolk
31.0350
ab € 34,24*
Ähnlich
Wolk
31.0188
ab € 11,63*
Ähnlich
Wolk
31.0191
ab € 54,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.